Legrand - LEGRAND HD univerzálisan szerelhető 19' rack keret 4U LCS3 SX102828 - 032189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 493 mm
Magasság - 294 mm
Anyag - fém
Mélység - 133 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971929210
Sonepar cikkszám
SX102828
Gyártói cikkszám
032189
Gyártói típuskód
032189
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
493 mm
Magasság:
294 mm
Anyag:
fém
Mélység:
133 mm
Maximális terhelhetőség:
48 kg
Szín:
rozsdamentes acél
LEGRAND HD univerzálisan szerelhető 19' rack keret 4U LCS3