Legrand - LEGRAND HD univerzálisan szerelhető optikai kazetta optikai patch modulok fogadására LCS3 SX102807 - 032103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egyéb
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 24
Szín - ezüst
Előlappal - Nem
Házzal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971939509
Sonepar cikkszám
SX102807
Gyártói cikkszám
032103
Gyártói típuskód
032103
Szál fajtája:
egyéb
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
24
Szín:
ezüst
Előlappal:
Nem
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Modulegységek számához alkalmas:
1
Kapcsolók/adapterek számával:
0
Magasság:
66 mm
Szélesség:
218 mm
Mélység:
184 mm
LEGRAND HD univerzálisan szerelhető optikai kazetta optikai patch modulok fogadására LCS3