Legrand - LEGRAND intelligens elosztósor(iPDU) 0U mérős és kapcsolós KIM: 16xC13 reteszelhető TÁP: C14 2P+F 10A 2,3kW LCS3 SX102903 - 646025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítési méret (szabványos) - metrikus
Szerelési irány - függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 16
Kábelhossz - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971617902
Sonepar cikkszám
SX102903
Gyártói cikkszám
646025
Gyártói típuskód
646025
Rögzítési méret (szabványos):
metrikus
Szerelési irány:
függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
16
Kábelhossz:
3 m
C13 dugaszoló aljzatok száma:
16
Rögzítési méret:
1348 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
C14
Kismegszakítók száma:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
C19 dugaszoló aljzatok száma:
0
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Hosszúság:
1298 mm
Szélesség:
52 mm
Mélység:
73 mm
Tápfeszültség:
230 V
Névleges áram:
10 A
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Igen
SNMP:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Kiértékelés:
távolságra
LED-kijelzővel:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Igen
Hőmérsékletméréssel:
Igen
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Szín:
fekete