Legrand - LEGRAND intelligens elosztósor(iPDU) 0U mérős és kapcsolós KIM: 21xC13 + 3xC19 reteszelhető TÁP: ipari 2P+F 32A 7,4 kW LCS3 SX102901 - 646023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítési méret (szabványos) - metrikus
Szerelési irány - függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 24
Kábelhossz - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971617889
Sonepar cikkszám
SX102901
Gyártói cikkszám
646023
Gyártói típuskód
646023
Rögzítési méret (szabványos):
metrikus
Szerelési irány:
függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
24
Kábelhossz:
3 m
C13 dugaszoló aljzatok száma:
21
Rögzítési méret:
1830 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
CEE 32 A
Kismegszakítók száma:
3
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
C19 dugaszoló aljzatok száma:
3
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Hosszúság:
1780 mm
Szélesség:
52 mm
Mélység:
73 mm
Tápfeszültség:
230 V
Névleges áram:
32 A
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Igen
SNMP:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Kiértékelés:
távolságra
LED-kijelzővel:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Igen
Hőmérsékletméréssel:
Igen
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Szín:
fekete