Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND intelligens elosztósor(iPDU) 0U mérős KIM: 36xC13 + 6xC19 normál TÁP: ipari 2P+F 32A 7,4 kW LCS3 SX102894 - 646013

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND intelligens elosztósor(iPDU) 0U mérős KIM: 36xC13 + 6xC19 normál TÁP:  ipari 2P+F 32A 7,4 kW LCS3 SX102894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - metrikus

  • Szerelési irány - függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 42

  • Kábelhossz - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971401648

Sonepar cikkszám

SX102894

Gyártói cikkszám

646013

Gyártói típuskód

646013

Rögzítési méret (szabványos):

metrikus

Szerelési irány:

függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

42

Kábelhossz:

3 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

36

Rögzítési méret:

1559 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

CEE 32 A

Kismegszakítók száma:

2

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

C19 dugaszoló aljzatok száma:

6

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Hosszúság:

1539 mm

Szélesség:

59 mm

Mélység:

68 mm

Tápfeszültség:

230 V

Névleges áram:

32 A

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

SNMP:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Kiértékelés:

távolságra

LED-kijelzővel:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Igen

Hőmérsékletméréssel:

Igen

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szín:

fekete

LEGRAND intelligens elosztósor(iPDU) 0U mérős KIM: 36xC13 + 6xC19 normál TÁP: ipari 2P+F 32A 7,4 kW LCS3