Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND intelligens elosztósor(iPDU) 19'/1U mérős és kapcsolós KIM: 12xC13 reteszelhető TÁP: C20 2P+F 16A 3,7 kW LCS3 SX102898 - 646020

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND intelligens elosztósor(iPDU) 19'/1U mérős és kapcsolós KIM: 12xC13 reteszelhető TÁP:  C20 2P+F 16A 3,7 kW LCS3 SX102898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 8

  • Kábelhossz - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971617858

Sonepar cikkszám

SX102898

Gyártói cikkszám

646020

Gyártói típuskód

646020

Rögzítési méret (szabványos):

482,6 mm (19 coll)

Szerelési irány:

vízszintes

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

8

Kábelhossz:

3 m

C13 dugaszoló aljzatok száma:

8

Rögzítési méret:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

C20

Kismegszakítók száma:

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

C19 dugaszoló aljzatok száma:

0

C20 dugaszoló aljzatok száma:

1

BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

1

Hosszúság:

482.7 mm

Szélesség:

44.3 mm

Mélység:

180 mm

Tápfeszültség:

230 V

Névleges áram:

16 A

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Igen

SNMP:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Kiértékelés:

távolságra

LED-kijelzővel:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Igen

Hőmérsékletméréssel:

Igen

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szín:

fekete

LEGRAND intelligens elosztósor(iPDU) 19'/1U mérős és kapcsolós KIM: 12xC13 reteszelhető TÁP: C20 2P+F 16A 3,7 kW LCS3