Legrand - LEGRAND intelligens elosztósor(iPDU) 19'/2U mérős és kapcsolós KIM: 16xC13 reteszelhető TÁP: ipari 2P+F 32A 7,4 kW LCS3 SX102899 - 646021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány - vízszintes
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 16
Kábelhossz - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971617865
Sonepar cikkszám
SX102899
Gyártói cikkszám
646021
Gyártói típuskód
646021
Rögzítési méret (szabványos):
482,6 mm (19 coll)
Szerelési irány:
vízszintes
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
16
Kábelhossz:
3 m
C13 dugaszoló aljzatok száma:
16
Rögzítési méret:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
C14
Kismegszakítók száma:
2
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
C19 dugaszoló aljzatok száma:
0
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
2
Hosszúság:
482.7 mm
Szélesség:
88.6 mm
Mélység:
183 mm
Tápfeszültség:
230 V
Névleges áram:
32 A
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Igen
SNMP:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Kiértékelés:
távolságra
LED-kijelzővel:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Igen
Hőmérsékletméréssel:
Igen
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Szín:
fekete