Legrand - LEGRAND IP66/67-55 RJ45 csatlakozódugó SX102678 - 053300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Érintkező betét érintkezők nélkül - Nem
Környezeti hőmérséklet - -40-100 °C
Névleges feszültséglökés - 6 kV
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060533007
Sonepar cikkszám
SX102678
Gyártói cikkszám
053300
Gyártói típuskód
053300
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-100 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
I
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
LEGRAND IP66/67-55 RJ45 csatlakozódugó