Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 SN203666 - 555109A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 SN203666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972779074

Sonepar cikkszám

SN203666

Gyártói cikkszám

555109A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555109A

Ipari dugalj lengő 16A 400V 3P+N+F IP44