Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 SN203536 - 555129A

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 SN203536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972778312

Sonepar cikkszám

SN203536

Gyártói cikkszám

555129A

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555129A

Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44