Legrand - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F IP44 G07295 - 058289
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség - 400-400 V
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060582890
Sonepar cikkszám
G07295
Gyártói cikkszám
058289
Gyártói típuskód
P17 Tempra 058289
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség:
400-400 V
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3013
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
beépített készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem