Legrand - LEGRAND iPDU univerzális szenzor bemenet dupla záró kontaktussal (2xNO) vezeték nélküli LCS3 iPDU SX102889 - 646004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Bemenetek száma - 2
Bemeneti feszültség - 3-3 V
Busz-csatolással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971985278
Sonepar cikkszám
SX102889
Gyártói cikkszám
646004
Gyártói típuskód
646004
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Bemenetek száma:
2
Bemeneti feszültség:
3-3 V
Busz-csatolással:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP2X