Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand ISO 12 műanyag ellenanya SX070237 - 386881

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand ISO 12 műanyag ellenanya SX070237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063868816

Sonepar cikkszám

SX070237

Gyártói cikkszám

386881

Gyártói típuskód

386881

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Legrand ISO 12 műanyag ellenanya