Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand ISO 16 műanyag ellenanya SX070238 - 386882

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand ISO 16 műanyag ellenanya SX070238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063868823

Sonepar cikkszám

SX070238

Gyártói cikkszám

386882

Gyártói típuskód

386882

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Legrand ISO 16 műanyag ellenanya