Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand ISO 40 műanyag ellenanya SX070240 - 386886

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand ISO 40 műanyag ellenanya SX070240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063868861

Sonepar cikkszám

SX070240

Gyártói cikkszám

386886

Gyártói típuskód

386886

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Legrand ISO 40 műanyag ellenanya