Legrand - Legrand ISO 50 műanyag ellenanya SX070241 - 386887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063868878
Sonepar cikkszám
SX070241
Gyártói cikkszám
386887
Gyártói típuskód
386887
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Legrand ISO 50 műanyag ellenanya