Legrand - Legrand ISO 63 IP55 műanyag tömszelence SN057074 - 096809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 22-32 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 18 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060968090
Sonepar cikkszám
SN057074
Gyártói cikkszám
096809
Gyártói típuskód
096809
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
22-32 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
18 mm
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
52 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
53 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Árnyékolt:
Igen
RAL-szám:
7035