Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand ISO 63 műanyag ellenanya IP20 SX070242 - 386888

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand ISO 63 műanyag ellenanya IP20 SX070242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063868885

Sonepar cikkszám

SX070242

Gyártói cikkszám

386888

Gyártói típuskód

386888

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Legrand ISO 63 műanyag ellenanya IP20