Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand ISO 63 műanyag ellenanya SN057075 - 096849

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand ISO 63 műanyag ellenanya SN057075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060968496

Sonepar cikkszám

SN057075

Gyártói cikkszám

096849

Gyártói típuskód

096849

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Igen

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Legrand ISO 63 műanyag ellenanya