Legrand - Legrand jelerősítő tartalék világítás címezhető rendszerhez SN055815 - 062603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll) - Nem
Hosszúság - 108 mm
Szélesség - 48 mm
Magasság - 83 mm
Teljesítményfelvétel - 4.4 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060626037
Sonepar cikkszám
SN055815
Gyártói cikkszám
062603
Gyártói típuskód
062603
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Hosszúság:
108 mm
Szélesség:
48 mm
Magasság:
83 mm
Teljesítményfelvétel:
4.4 W
Legrand jelerősítő tartalék világítás címezhető rendszerhez