Legrand - Jelölő kábelhez '7' jel lila Duplix 38407 - 038407
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 8.4 mm
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060384074
Sonepar cikkszám
38407
Gyártói cikkszám
038407
Gyártói típuskód
Duplix 038407
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
8.4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
lila/ibolya
Szélesség:
5 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő kábelhez "7" jel lila Duplix