Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand jelzőlámpa 230V 4W izzó SX102911 - 089804

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand jelzőlámpa 230V 4W izzó SX102911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - E10

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060898045

Sonepar cikkszám

SX102911

Gyártói cikkszám

089804

Gyártói típuskód

089804

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

E10

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

egyéb

Halogén:

Nem

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

23 mm

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Legrand jelzőlámpa 230V 4W izzó