Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand kábelkivezető gyűrű IP55 SN057076 - 091907

MásolásMásolás
Legrand - Legrand kábelkivezető gyűrű IP55 SN057076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 51 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP55

  • Tömítési tartomány - 25-38 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060919078

Sonepar cikkszám

SN057076

Gyártói cikkszám

091907

Gyártói típuskód

091907

Névleges átmérő:

51 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP55

Tömítési tartomány:

25-38 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

2.5-3.2 mm

Halogénmentes:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Legrand kábelkivezető gyűrű