Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand kalapsín 180mm mélység 7,5mm SN057078 - 036791

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand kalapsín 180mm mélység 7,5mm SN057078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 180 mm

  • Magasság - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060367916

Sonepar cikkszám

SN057078

Gyártói cikkszám

036791

Gyártói típuskód

036791

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

180 mm

Magasság:

7.5 mm

Furatok középtávolsága:

150 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Legrand kalapsín 180mm mélység 7,5mm