Legrand - Legrand kalapsín 280mm mélység 7,5mm SN057079 - 036792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 280 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060367923
Sonepar cikkszám
SN057079
Gyártói cikkszám
036792
Gyártói típuskód
036792
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
280 mm
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
250 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Legrand kalapsín 280mm mélység 7,5mm