Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand kalapsín 380mm mélység 7,5mm SN057080 - 036793

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand kalapsín 380mm mélység 7,5mm SN057080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 380 mm

  • Magasság - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060367930

Sonepar cikkszám

SN057080

Gyártói cikkszám

036793

Gyártói típuskód

036793

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

380 mm

Magasság:

7.5 mm

Furatok középtávolsága:

360 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Legrand kalapsín 380mm mélység 7,5mm