Legrand - Legrand kalapsín 480mm mélység 15mm SN057081 - 036794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 480 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060367947
Sonepar cikkszám
SN057081
Gyártói cikkszám
036794
Gyártói típuskód
036794
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
480 mm
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
460 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Legrand kalapsín 480mm mélység 15mm