Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand kalapsín 580mm mélység 15mm SN057082 - 036795

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand kalapsín 580mm mélység 15mm SN057082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 580 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060367954

Sonepar cikkszám

SN057082

Gyártói cikkszám

036795

Gyártói típuskód

036795

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

580 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

560 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Legrand kalapsín 580mm mélység 15mm