Legrand - Legrand kalapsín 780mm mélység 15mm SN057083 - 036796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 780 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060367961
Sonepar cikkszám
SN057083
Gyártói cikkszám
036796
Gyártói típuskód
036796
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
780 mm
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
760 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Legrand kalapsín 780mm mélység 15mm