Legrand - LEGRAND kalapsínes szerelőlap 4U-19'' 24 modul széles fekete LCS3 SX068907 - 046546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 434 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Magasság - 176 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970330352
Sonepar cikkszám
SX068907
Gyártói cikkszám
046546
Gyártói típuskód
LCS2 046546
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
434 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Magasság:
176 mm
Anyag:
fém
Mélység:
64.2 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND kalapsínes szerelőlap 4U-19'' 24 modul széles fekete LCS3