Legrand - LEGRAND KEOR DC szünetmentes tápegység 25 W BEM: C6 aljzat + C5+SCH kábel, KIM: DC adapter készlet IP20 SX069797 - 311083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 25 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 25 VA
Bemeneti feszültség - 90-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
Kimeneti feszültség - 9-19 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971529427
Sonepar cikkszám
SX069797
Gyártói cikkszám
311083
Gyártói típuskód
311083
Kimeneti hatásos teljesítmény:
25 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
25 VA
Bemeneti feszültség:
90-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
Kimeneti feszültség:
9-19 V
SNMP:
Nem
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
95 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
28 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
47-63 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
0.3 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
49-61 Hz
Teljes hatékonyság:
98 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0