Legrand - LEGRAND KEOR LINE RT 2200 VA 8 perc BEM: C20 KIM: 8xC13+1xC19 USB + RS232 SNMP szlot vonali interaktív szünetmentes torony/rack IP20 SX069711 - 310047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1980 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA
Bemeneti feszültség - 165-300 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970499257
Sonepar cikkszám
SX069711
Gyártói cikkszám
310047
Gyártói típuskód
310047
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1980 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2000 VA
Bemeneti feszültség:
165-300 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
8 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-250 V
SNMP:
Igen
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
440 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
650 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
45-65 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
34 kg
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9