Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND KEOR LP 1kVA 12x7,2Ah akku-pack SN057084 - 310598

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND KEOR LP 1kVA 12x7,2Ah akku-pack SN057084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 151 mm

  • Magasság - 322 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057084

Gyártói cikkszám

310598

Gyártói típuskód

KEOR LP 1310598

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

151 mm

Magasság:

322 mm

Mélység:

444 mm

LEGRAND KEOR LP 1kVA 12x7,2Ah akku-pack