Legrand - LEGRAND KEOR LP 3kVA 12x7,2Ah akku-pack SN057086 - 310600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 151 mm
Magasság - 322 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057086
Gyártói cikkszám
310600
Gyártói típuskód
KEOR LP 3310600
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
151 mm
Magasság:
322 mm
Mélység:
444 mm
LEGRAND KEOR LP 3kVA 12x7,2Ah akku-pack