Legrand - LEGRAND KEOR PDU 19'' szünetmentes elosztósor 800 VA 480 W BEM: C14 aljzat + C13-FR kábel KIM: 8xFR USB-B kommunikációs port IP20 SX069716 - 310330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 800 VA
Bemeneti feszültség - 160-290 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971529380
Sonepar cikkszám
SX069716
Gyártói cikkszám
310330
Gyártói típuskód
310330
Kimeneti hatásos teljesítmény:
480 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
800 VA
Bemeneti feszültség:
160-290 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
207-253 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
88 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
150 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
45-65 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
5.5 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
49-61 Hz
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
98 %