Legrand - LEGRAND KEOR PDU 19'' szünetmentes elosztósor 800 VA 480 W BEM: C14 aljzat + C13-SCH kábel KIM: 8xSchuko USB-B kommunikációs por SX075854 - 311018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 800 VA
Bemeneti feszültség - 160-290 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 360 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075854
Gyártói cikkszám
311018
Gyártói típuskód
311018
Kimeneti hatásos teljesítmény:
480 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
800 VA
Bemeneti feszültség:
160-290 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
360 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
210-250 V
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
440 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
148 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
5.1 kg
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
98.95 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98.95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
8