KifutóNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND KEOR PDU 19'' szünetmentes elosztósor 800 VA 480 W BEM: C14 aljzat + C13-UK kábel KIM: 8xUK USB-B kommunikációs port IP20 SX069717 - 310333

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND KEOR PDU 19'' szünetmentes elosztósor 800 VA 480 W BEM: C14 aljzat + C13-UK kábel KIM: 8xUK USB-B kommunikációs port IP20 SX069717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 800 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-290 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - offline

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971529410

Sonepar cikkszám

SX069717

Gyártói cikkszám

310333

Gyártói típuskód

310333

Kimeneti hatásos teljesítmény:

480 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

800 VA

Bemeneti feszültség:

160-290 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

207-253 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

88 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

150 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

5.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

49-61 Hz

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

LEGRAND KEOR PDU 19'' szünetmentes elosztósor 800 VA 480 W BEM: C14 aljzat + C13-UK kábel KIM: 8xUK USB-B kommunikációs port IP20