Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND KEOR-S 3 KVA 12x12Ah akku-pack IP20 SX069729 - 310741

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND KEOR-S 3 KVA 12x12Ah akku-pack IP20 SX069729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - elem/akkumulátor

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 275 mm

  • Magasság - 716 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063107410

Sonepar cikkszám

SX069729

Gyártói cikkszám

310741

Gyártói típuskód

310741

Tartozék fajtája:

elem/akkumulátor

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

275 mm

Magasság:

716 mm

Mélység:

776 mm

LEGRAND KEOR-S 3 KVA 12x12Ah akku-pack IP20