Legrand - LEGRAND KEOR-S 6-10kVA 40x12Ah akku-pack SN114334 - 310745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - elem/akkumulátor
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 275 mm
Magasság - 716 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114334
Gyártói cikkszám
310745
Gyártói típuskód
KEOR-S 310745
Tartozék fajtája:
elem/akkumulátor
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
275 mm
Magasság:
716 mm
Mélység:
776 mm
LEGRAND KEOR-S 6-10kVA 40x12Ah akku-pack