Legrand - LEGRAND KEOR-S üres akku-pack IP20 SX069728 - 310740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 275 mm
Magasság - 716 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063107403
Sonepar cikkszám
SX069728
Gyártói cikkszám
310740
Gyártói típuskód
310740
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
275 mm
Magasság:
716 mm
Mélység:
776 mm
LEGRAND KEOR-S üres akku-pack IP20