Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND KEOR SPE 2200 VA BEM: C20 KIM: 8xC13+1xC19 USB/RS232/SNMP vonali interaktív, tisztán szinuszos szünetmentes torony/rack(UPS) SN171461 - 311070

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND KEOR SPE 2200 VA BEM: C20 KIM: 8xC13+1xC19 USB/RS232/SNMP vonali interaktív, tisztán szinuszos szünetmentes torony/rack(UPS) SN171461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1980 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA

  • Bemeneti feszültség - 175-288 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0.00016 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414972083447

Sonepar cikkszám

SN171461

Gyártói cikkszám

311070

Gyártói típuskód

KEOR SPE 311070

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1980 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2200 VA

Bemeneti feszültség:

175-288 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0.00016 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

208-240 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

440 mm

Magasság:

88 mm

Mélység:

600 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

47-63 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Tömeg:

28.3 kg

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

85 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

LEGRAND KEOR SPE 2200 VA BEM: C20 KIM: 8xC13+1xC19 USB/RS232/SNMP vonali interaktív, tisztán szinuszos szünetmentes torony/rack(UPS)