Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes 0 gG 125A betét - tüskés SX067412 - 016950

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes 0 gG 125A betét - tüskés SX067412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060169503

Sonepar cikkszám

SX067412

Gyártói cikkszám

016950

Gyártói típuskód

016950

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes 0 gG 125A betét - tüskés