Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes 0 gG 63A betét - tüskés SX067409 - 016935

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes 0 gG 63A betét - tüskés SX067409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060169350

Sonepar cikkszám

SX067409

Gyártói cikkszám

016935

Gyártói típuskód

016935

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes 0 gG 63A betét - tüskés