Legrand - Legrand késes 00 gG 16A betét SX067403 - 016312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060163129
Sonepar cikkszám
SX067403
Gyártói cikkszám
016312
Gyártói típuskód
016312
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
16 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
48 V
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA
Legrand késes 00 gG 16A betét