Legrand - Legrand késes 2 gG 200A betét - tüskés SX067423 - 017960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060179601
Sonepar cikkszám
SX067423
Gyártói cikkszám
017960
Gyártói típuskód
017960
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
48 V
Legrand késes 2 gG 200A betét - tüskés