Legrand - Legrand késes 2 gG 250A betét - tüskés SX067424 - 017965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060179656
Sonepar cikkszám
SX067424
Gyártói cikkszám
017965
Gyártói típuskód
017965
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
48 V
Legrand késes 2 gG 250A betét - tüskés