Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes 4 aM 630A betét tüskés SX067429 - 018480

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes 4 aM 630A betét tüskés SX067429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060184803

Sonepar cikkszám

SX067429

Gyártói cikkszám

018480

Gyártói típuskód

018480

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes 4 aM 630A betét tüskés