Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes 4 gG 1250A betét tüskés SX067434 - 018595

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes 4 gG 1250A betét tüskés SX067434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4

  • Névleges áram - 1250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060185954

Sonepar cikkszám

SX067434

Gyártói cikkszám

018595

Gyártói típuskód

018595

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4

Névleges áram:

1250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes 4 gG 1250A betét tüskés