Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes aljzat 0 AM 100A SX067404 - 016545

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes aljzat 0 AM 100A SX067404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 100 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060165451

Sonepar cikkszám

SX067404

Gyártói cikkszám

016545

Gyártói típuskód

016545

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

100 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes aljzat 0 AM 100A