Legrand - Legrand késes aljzat 000/00 1P 100A M8 kalapsínre is rögzíthető SX067444 - 019942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH000
Névleges áram - 100 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Igen
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060199425
Sonepar cikkszám
SX067444
Gyártói cikkszám
019942
Gyártói típuskód
019942
Méret:
NH000
Névleges áram:
100 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Igen
Befordító berendezés:
Nem
Legrand késes aljzat 000/00 1P 100A M8 kalapsínre is rögzíthető